画像準備中

スマートバッグPA CC型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75141265 品番 CC-100
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。

品名SMART BAG PA 容量(L)100 アズワン品番64-1243-76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする