2度目の購入です
分解するとライトの先の方にあるエミッタ(LED素子)と一体になっている
ドライバユニットが斜めにねじ込まれているものがある
安価なのでこちらで修正して使用=問題なし。
エミッタの周りについている黒い小さな樹脂製の保持リングを外すと
フォーカスをもう少し調整できるようになりいい感じのワイドな照射パターンになります
標準ではスポットすぎると思う人は自己責任で樹脂リングを外してみてください
接着も何もされていないので爪で摘まめばすぐに取れます
スポットライトとしては充分な明るさです。狭いところを見るには充分です。スイッチが壊れやすいとの事でしたが、今のところ大丈夫みたいです。
当初、1チップだったので光量が心配だったが、思いの外明るくライト部分の太さも許容範囲内で使いやすい。又、単三電池2本と入手しやすい電池である事もうれしい。この価格で手に入るものの中では十分満足できる商品だと思う。
明るすぎの為、近くを見るときは眩しい! 電池が消耗したくらいがいいかな 安いので4本買っていろんなとこに置いてます。
欠点は、スイッチが接触不良を起こすことがあった。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
単三電池2本だけの小型ライトですが、強く明るいスポット配光で、機械整備、点検にもってこいです。ビューティホーです。
先日購入して先ほど使おうと思い開封しました。レンズ面に1o四方程度ゴミが付いており何だろと思いレンズを外したら、反射鏡のメッキが剥がれたのものがレンズに付着していました。レンズ面のキズが多数入っており、反射鏡もホコリが付いていました。これが新品?と思うぐらいです。正直ハズレ品を掴まされた感じです。
この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。