ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)10 注文コード75141902 品番NB3M-10W
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はサイズ・寸法Sなど19種類から選べます 他の種類を見る

世界最高水準のコンパクトサイズ。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。

口形状十二角 穴角十二角 差込角(mm)9.5 寸法S(mm)10 質量(g)29 寸法H(mm)5.5 全長L(mm)35 寸法D1(mm)14 寸法D2(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする