NB3M-19W ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角) nepros 75141981

NB3M-19W ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角) nepros 75141981
NB3M-19W ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角) nepros 75141981
NB3M-19W ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角) nepros 75141981

ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個寸法S(mm)19注文コード75141981品番NB3M-19W
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

世界最高水準のコンパクトサイズ。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。

口形状十二角穴角十二角差込角(mm)9.5寸法S(mm)19質量(g)80寸法H(mm)10.5全長L(mm)40寸法D1(mm)25寸法D2(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする