nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの トルクス
(9.5SQ) ネプロス・T型トルクスビットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75142024
品番
NTQ6T05A
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
先端形状
T型トルクス
トラスコ品番
807-0598
セット内容
【トルクスビット】NQ6T25、T30、T40、T45、T50、【ソケットホルダー】NEHB306
質量(g)
300