(9.5SQ) ネプロス・トルクスビットソケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75142076 品番 NQ6T50
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。

差込角(mm)9.5 呼びT50 先端形状トルクス トラスコ品番807-0445 質量(g)40 寸法A(mm)8.84 全長L(mm)55 寸法D(mm)17 寸法l(mm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75142033
2016-11-02
用途:
自動車の整備
有限会社 青山新聞店 様 (卸売・小売業)

高いだけあって、フィット感も作業性も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする