NS3-10 ネプロス アングルヘッドスパナ nepros 75142207

NS3-10 ネプロス アングルヘッドスパナ nepros 75142207
NS3-10 ネプロス アングルヘッドスパナ nepros 75142207

ネプロス アングルヘッドスパナ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)10
全長L(mm)129
内容量1個注文コード75142207品番NS3-10
参考基準価格(税別)¥4,770販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法S(mm)10全長L(mm)129トラスコ品番807-0936質量(g)38寸法D(mm)21寸法T(mm)4.5商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75142277
2023-02-06
用途: ホース脱着時
たけだ建機サービス業

密集したホース交換時かなり役立ちます。ちょい厚みがあるのが難点かな。

対象商品 : 75142207
2021-07-07
用途: 自動車メンテナンス
Y's factory

痒い所に手が届くあったら便利な工具です。手触りも良く、安い工具より精度が良く安心して使えます。

対象商品 : 75142252
2020-03-12
用途: スプレーガンニップル部にフリーアングルアダプターを付けた時の締め付け
サービス業

スパナの品質の高さと角度の違いが非常に使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 75142295
2019-05-01
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

狭いところの作業で普通のスパナでは角度が合わなかったため購入しました。
19mm幅のスパナもあり良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする