曜日別特売
MY-J500GU マツヨシ電動診察台 電動背上 MY-J500GU(メモリーツキ)W65 ブラウン 松吉医科器械 75142317

マツヨシ電動診察台 電動背上 MY-J500GU(メモリーツキ)W65 ブラウン

商品レビューを投稿する
32日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し32日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75142317
品番
MY-J500GU
参考基準価格(税別)¥538,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
¥529,800

昇降ストロークは330mm。幅広いポジションで使用できます。
上昇スピードはメモリー機能なし(MY-J100ST、MY-J101ST、MY-J100GS、MY-J101GS、MY-J300SL、MY-J301SL)が29秒。メモリー機能付(MY-J200ST、MY-J201ST、MY-J100GS、MY-J200GS、MY-J201GS、MY-J400SL~MY-J501GU)が22秒。
メモリー機能付(MY-J200ST、MY-J201ST、MY-J100GS、MY-J200GS、MY-J201GS、MY-J400SL~MY-J501GU)は任意のポジションを2つ記憶できます。
サイドレール付(MY-J100GS~MY-J201GS)のサイドレールは左右どちら側にも取り付けが可能です。
ステップレバー付(MY-J300SL~MY-J401SL)はキャスター仕様に切り替えができるので移動が容易です。
電動背上付(MY-J500GU、MY-J501GU)は0~80°の範囲で背上げできます。

医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00231000026
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする