nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの トルクス
(6.3SQ)ネプロス・T型トルクスビットセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75142426
品番
NTQ4T05A
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
先端形状
T型トルクス
セット内容
【トルクスビット】NQ4T10、T15、T20、T25、T27、【ソケットホルダー】NEHB206
質量(g)
200T型