nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの トルクス
(6.3SQ)ネプロス・トルクスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142435
品番
NQ4T10
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
TiNコーティング済で耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)
6.3
呼び
T10
先端形状
トルクス
質量(g)
12
寸法A(mm)
2.72
全長L(mm)
38.5
寸法D(mm)
12
寸法l(mm)
19