nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの トルクス
(6.3SQ)ネプロス・トルクスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142444
品番
NQ4T15
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
TiNコーティング済で耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)
6.3
呼び
T15
先端形状
トルクス
質量(g)
12
寸法A(mm)
3.26
全長L(mm)
38.5
寸法D(mm)
12
寸法l(mm)
19