(6.3SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75142496 品番 NQ4E5
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
差込角(mm)6.3 呼びE5 口形状E型 質量(g)9 寸法A(mm)4.75 全長L(mm)17.5 寸法D1(mm)6.4 寸法D2(mm)12 先端形状E型トルクス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75142523
2021-04-05
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

狭いところに使用したくてE10(6.3SQ)を探していました。他社の同様のサイズでは外径や長さが大きかったためこちらを選びました。
狭いところで非常にアクセスしやすくなり今までの苦労がうそのようです。
製品的にもネプロスですので全く問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする