nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの トルクス
(6.3SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75142532
品番
NTQ4E05A
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
差込角(mm)
6.3
口形状
E型
セット内容
【E型トルクスレンチ】NQ4E4、E5、E6、E8、E10、【ソケットホルダー】NEHB206
質量(g)
200
先端形状
E型トルクス