nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの トルクス
(9.5SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75142541
品番
NTQ6E06A
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
口形状
E型
トラスコ品番
807-0597
セット内容
【E型トルクスレンチ】NQ6E6、E8、E10、E12、E14、E16、【ソケットホルダー】NEHB306
質量(g)
300
先端形状
E型トルクス