nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの トルクス
(9.5SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142557
品番
NQ6E6
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
呼び
E6
口形状
E型
質量(g)
17
寸法A(mm)
5.74
全長L(mm)
22.5
寸法D1(mm)
7.8
寸法D2(mm)
17
先端形状
E型トルクス