nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの トルクス
(9.5SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142584
品番
NQ6E10
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5
呼び
E10
口形状
E型
質量(g)
20
寸法A(mm)
9.42
全長L(mm)
24
寸法D1(mm)
11.5
寸法D2(mm)
17
先端形状
E型トルクス