タフ&スタイリッシュ 4インチモバイルプリンタ MP-A40シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75142848 品番MP-A40-B06JK2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

屋外使用では不可欠な耐衝撃性と防塵・防滴性能を備え、屋外の現場や工場といった過酷な環境でも安心してご使用いただけます。

商品タイププリンター 方式感熱ラインドット方式 ドット密度203(8dots/mm) 紙幅(mm)80/100/105/112 印字幅(mm)104 最大速度(mm/sec)105 外径(Φmm)最大58(用紙) 文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16 寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0 用紙サーマルロール紙、サーマルラベルロール紙 文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128、PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar 電源専用ACアダプタ、Li-lon充電池 バッファメモリ4KB(入力) コマンドESC/POSTM準拠、CPCL準拠、マークアップ言語 切断方法ティアバー 動作温度範囲(℃)-20〜50 耐用寿命耐摩耗性(km):50※3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×152×71 質量(g)約760※5 規格FCC、CE、VCCI セット内容ベルトクリップ、パーテーションプレート ドライバ 対応ソフトウェアPrinter Driver、Windows(R) CE(SDK)、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK) 落下耐久(m)2.0(複数回落下) 防塵・防滴IP54※2 ドット構成832(dots/line) 仕様Bluetooth接続モデル アズワン品番64-8873-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※Bluetooth(R)、無線LANは工場出荷時選択となります。
※メーカー規定による試験値であり、保証値ではありません。
※推奨感熱紙使用のこと。
※突起部を除く。
※バッテリ装着、ロール紙除く。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする