曜日別特売
BVC control 液体吸引システム バキューブランド 75142963

BVC control 液体吸引システム バキューブランド 75142963
BVC control 液体吸引システム バキューブランド 75142963
BVC control 液体吸引システム バキューブランド 75142963

液体吸引システム

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番61-4374-64
内容量1個注文コード75142963品番BVC control
参考基準価格(税別)¥526,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

PP製回収ボトル、ハンドコントローラーは、オートクレーブ可能です。
ハンドセットは、直接液体に触れない構造です。
真空ポンプシステムへ汚染物の浸入を最大限に防ぐ0.2ミクロンの疎水性フィルタを採用しています。
ハンドコントローラーを追加して、1台のBVCを二人で共有可能です。

容量(L)4材質容器:PP寸法(mm)408×194×500質量(kg)7.3電源(V)AC100~120(50/60Hz)仕様真空ポンプあり、レベルセンサーなしアズワン品番61-4374-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする