ライニングSGMレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75144255 品番 CWP0540A
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。

呼びSGM40A 適合管の呼び(SGM継手、SGML継手)25A、32A、40A、(白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手)32A、40A 全長(mm)450 質量(kg)1.6 オレンジ/シルバー 荷重(SGM継手、SGML継手)約294N、(白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手)約294N・約343N 適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
注意
※40Aはサヤ管を付属していません。
※全長はサヤ管装着時(40Aは本体のみ)の全長となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする