MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管用レンチ
MCC(松阪鉄工所)の コーナーレンチ
ライニングSGMレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75144264
品番
CWP0580A
参考基準価格(税別)
¥34,420
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
呼び
SGM80A
適合管の呼び
(SGM継手、SGML継手)50A、80A、(白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手)50A、80A
全長(mm)
870
質量(kg)
4.0
色
赤/シルバー
荷重
(SGM継手、SGML継手)約294N、(白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手)約392N
適合管継手
SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
注意
※40Aはサヤ管を付属していません。
※全長はサヤ管装着時(40Aは本体のみ)の全長となります。