曜日別特売
PWPDAL25 パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所) 75144291

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個開き幅(mm)~38注文コード75144291品番PWPDAL25
参考基準価格(税別)¥12,280販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。
ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。
軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。

開き幅(mm)~38呼び寸法(mm)250くわえられる呼び寸法~25A適用される管の呼び寸法15A質量(g)510被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])78[8]
注意
※亜鉛メッキ鋼管(白管)には使用できません。
※[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
※[被覆のスベリ許容トルク]はパイプの表面温度、パイプやレンチの状態によって異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする