※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプレンチ被覆鋼管専用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75144316 品番PW-PLS25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。ポリエチレン・エンビ被覆管の締付専用

開き幅(mm)〜38 呼び寸法(mm)250 くわえられる呼び寸法〜25A 適用される管の呼び寸法15A 質量(g)700 被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])78[8]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする