MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の リーマー
MCC(松阪鉄工所)の 面取り工具
塩ビ管面取り工具
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75144526
品番
BV-250B
参考基準価格(税別)
¥64,760
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
使う場所を選ばないコンパクト設計。抜群の切れ味、きれいな仕上がり。
替刃式
適合パイプ呼び径
40〜250
質量(kg)
1.8
色
黄/シルバー
面取能力
内面15°
寸法(縦×横×高さ)(mm)
235×155×180
適合管
VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
適合替刃
BVE250B