※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

被覆管用パイプバイス

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75144587 品番 PVP-0201
参考基準価格(税別)¥27,780 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

機能を追及しつくした配管工具の定番MCCパイプバイス。きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆鋼管用もあります。

全高(mm)370 質量(kg)6 適合パイプ6〜80A 呼びNo.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75144571
2018-02-05
用途:
パイプカット用
製造業

今までの小さなカッターでは、手が痛くなっていたがバイスで固定する事で楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする