MJW-200 メカレンチ MCC(松阪鉄工所) 75144623

メカレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75144623 品番MJW-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。

緑/シルバー 質量(g)320 六角対辺(mm)12〜24 全長(mm)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75144623
2016-11-18
用途:
整備・分解作業等
株式会社KAKI 様

しっかりした感じで力を入れて使用しても安心して使えます。満足です。もうちょっと安くしてください。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする