ジョイントコネクター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75144684 品番PJ-05
参考基準価格(税別)¥37,740 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。

全長(mm)144 質量(g)600 パイプサイズ7A、10A、13A 適合パイプ架橋ポリエチレン管
注意
※13Aのパイプについては、別売りの13A用ライナ(PJ0513L)が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75144684
2018-02-24
用途:
床暖房配管
NII建築サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

簡単な操作で配管パイプにコネクター金具を装着できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする