ダクトモールカッタ70

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75144745 品番 DCM-70
参考基準価格(税別)¥11,680 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。
ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。

トラスコ品番408-8085 全長(mm)242 質量(g)400 切断能力(mm)(45°時)(配線用樹脂モール)幅40以下 切断能力(mm)(90°時)(配線用樹脂モール)幅70以下 適合替刃DCME70
注意
※ケーブル等金属の切断には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75144745
2022-09-07
用途:
自動制御盤製作

カッチングダクトの切断に使いましたが、切れ味も良く満足しています。

対象商品:
75144745
2017-05-08
用途:
電気工事
サービス業

片手で、ずばずば切断できます。モールに損傷はなく、切り口も綺麗です。

1人が参考にしています
対象商品:
38769886
2019-11-09
用途:
カッチングダクトの切断
有限会社グロウスプロセス 様

きわめて良好な動作で切断面も綺麗です。また、力を入れずして切れるので冷静に操作でき、結果として正確な切断が可能です。なかなかよろしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする