※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RWD1924 両口ロングラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所) 75144806 RWD1924 両口ロングラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所) 75144806 RWD1924 両口ロングラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所) 75144806

両口ロングラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75144806 品番 RWD1924
参考基準価格(税別)¥10,680 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。
ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。

呼び19L×24L 寸法L(mm)355 用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。 質量(g)940 寸法D(mm)50 寸法T(mm)100 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする