MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の スパナ/レンチ
MCC(松阪鉄工所)の ラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)の 片口ラチェットレンチ
片口ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75144842
品番
RWS0619
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
呼び
19
寸法L(mm)
312
寸法D(mm)
43
寸法T(mm)
38
寸法t1(mm)
17
用途
鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
質量(g)
430