MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の スパナ/レンチ
MCC(松阪鉄工所)の ラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)の 片口ラチェットレンチ
片口ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75144851
品番
RWS0621
参考基準価格(税別)
¥7,160
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
呼び
21
寸法L(mm)
312
寸法D(mm)
43
寸法T(mm)
38
寸法t1(mm)
17
用途
鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
質量(g)
430