MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の スパナ/レンチ
MCC(松阪鉄工所)の ラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)の 片口ラチェットレンチ
片口ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75144903
品番
RWS0630
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
呼び
30
寸法L(mm)
400
寸法D(mm)
60
寸法T(mm)
53
寸法t1(mm)
27.5
用途
鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
質量(g)
1060