片口ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75144921 品番 RWS0636
参考基準価格(税別)¥11,960 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。

呼び36 寸法L(mm)443 寸法D(mm)65 寸法T(mm)56 寸法t1(mm)28.5 用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。 質量(g)1540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする