画像準備中

ASB-24RS エアーソーブレード先細10枚入り 24山

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×10枚) 注文コード75145099 品番ASB-24RS
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

耐久性に優れた新エアーソーブレード
先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。
刃厚0.7mm。
保管に便利なPVCポーチ10枚入り。
日本製。

用途
自動車板金:アルミ材や柔鉄、樹脂などの切断。
廃棄時の切り分け作業。
トラスコ品番711-1570 材質バイメタルハイス鋼 形状先細 全長(mm)91 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする