単管カッタ

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75145156 品番PCS-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,180 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。

切断能力(mm)鋼管Φ10.5〜Φ60.5 全長(mm)500 質量(kg)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75145156
2020-09-30
用途:
ツルバラの支えに単簡パイプを使ってます。グラインダーが早いけど、切り口がきれいにスパット 切れなかったので買いました。
金融・保険業

単簡パイプがきれいに切断出来ます。使い方を工夫すれば、よりスピーディーになると思いますが、ちょっと重いです。それが、難点です。何か治具をつくると楽かもです。

対象商品:
75145156
2019-03-18
用途:
防風ネットの支柱の製作用
農・林・水産業

48.6ミリの単管の切断の為に購入。刃の交換なしで100本以上切断できました。大きくてしっかりした造りのものを購入して正解でした。コツは、最初は軽く挟んで1周回転させ切り口が螺旋になっていないことを確認しその後は潤滑油をかけながらほんの少しずつ締め付けてゆくことだと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする