※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTU-559 マドミラン(めかくし材) GIKEN(川口技研) 75145169 CTU-559 マドミラン(めかくし材) GIKEN(川口技研) 75145169 CTU-559 マドミラン(めかくし材) GIKEN(川口技研) 75145169 CTU-559 マドミラン(めかくし材) GIKEN(川口技研) 75145169

マドミラン(めかくし材)

(50件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 75145169 品番 CTU-559
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。

アンバー 長さ(mm)900 幅(mm)55 材質ポリカーボネート・アクリル系両面テープ 入数(枚)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
浴室の窓

プライバシーをしっかり確保できて空気の流れも良くてこれが一番です、有り難う御座いました。

対象商品:
36161842
2024-04-16
用途:
お風呂場の窓の目隠し
カミヤ 様 (製造業)

窓枠の長さにぴったりにしたくて、長めのものを購入し
ハサミでカットしました。加工もしやすく取り付けも簡単で良かったです。洗面所の窓にも取り付けたいので追加購入しようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
36161815
2024-04-25
用途:
過去に家を購入した時に細かい事は覚えてないが、30年も経過して家を修理して、それに合わせて
その他業種

今は、ホームセンターを探しましたが売ってなくて、モノタロウさんならと思い調べたら
扱っていて嬉しかったです。粘着力が強いので張る時に気を付けないと、苦労しました。
窓ミランと名前を覚えていて。すぐに探せました。

対象商品:
36161851
2023-09-23
用途:
自宅の補修用
製造業

自宅の補修に使用。切って長さを調整しました。一度剥がれて落ちましたがつけなおし後は長持ちしております。手軽で古くなったら交換も容易なところが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36161867
2023-02-03
用途:
窓からの目隠し
戸根食肉株式会社 様

簡単に設置出来て大変便利で良い。
耐久性もあるので、また利用したい。

対象商品:
36161824
2022-12-28
用途:
窓の目隠し
建設業・工事業

元々付いていたものが古くなり色褪せていたので新しいものに取り替えました。見た目も良くなり部屋も明るくなりました。

対象商品:
36161833
2022-11-06
用途:
窓目隠し

以前購入して問題なく使用できたため別の窓に設置した。

対象商品:
36161824
2021-06-10
用途:
家の窓目隠し。
製造業

外から家の中が見えないようにマドミランを取付けました。
粘着材付きで自分取付け出来るから、工賃不要。
急に降りだした雨や少々の雨も防いでくれて、
風が入って来るので大変良いです。
部屋を明るいままとナチュラルを選びました。
箱入りセットで無いこの商品にして良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする