※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットクランプ(ドラムタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び150、200 仕様ライナー付き 注文コード75145262 品番ESI-200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥115,920
この商品は呼び・仕様・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)
配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。

用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具 仕様ライナー付き 質量(kg)17.8 呼び150、200 適合材ソケット、キャップ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75145262 ESI-200L 19783698 ESI-200KL 画像準備中 ソケットクランプ狭所対応型 MCC(松阪鉄工所) 1個 98,980 税込108,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする