ソケットチーズクランプ(スライドタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75145332 品番 ESI-75LTS
参考基準価格(税別)¥98,360 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)
配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。

用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具 仕様ライナー付き 質量(kg)4.5 呼び50、75 適合材ソケット、チーズ、キャップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする