※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットベンドチーズクランプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び50、75、100 適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド 注文コード75145384 品番ESEI-10N
参考基準価格(税別)¥121,740 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は呼び・仕様・適合材など8種類から選べます 他の種類を見る

配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)
配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。

質量(kg)7 適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド 呼び50、75、100 用途ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75145402
2023-12-16
用途:
水道配管融着時
株式会社JUN建設 様 (建設業・工事業)

問題なく使用出来ました。
もう1個有れば楽になりそうなので
次の現場出たら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする