曜日別特売
ESCI-150 ソケットベンドチーズクランプ MCC(松阪鉄工所) 75145454

ソケットベンドチーズクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75145454品番ESCI-150
参考基準価格(税別)¥101,380販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。

仕様シングルレバー質量(kg)7.1呼び75、100、150適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド
注意
※ガス用PE管の呼び50は対象外
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする