APEG オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル MCC(松阪鉄工所) 75145691

オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75145691 品番APEG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,900

動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。

適合APEI-151 寸法(mm)140×370×122 質量(kg)3
注意
※インパクトドライバは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする