サドルスクレーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75145716 品番 SDI-50
参考基準価格(税別)¥70,360 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

サドル融着部スクレープ作業の効率アップ。ハンドルを前後に動かすだけの簡単操作で、早く楽にきれいな仕上がり。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき、経済的。

適合パイプ呼び径50 適合パイプ外径(Φmm)63 質量(kg)4.4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)315×157×300 最大スクレープ長さ(mm)183 スクレープ代(mm)約0.15〜約0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする