曜日別特売
SSPES50 PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所) 75145883

PEスクレーパ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合管の呼び50
内容量1個注文コード75145883品番SSPES50
参考基準価格(税別)¥73,680販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。
電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。
刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。

最大スクレープ長さ(mm)59適合管の呼び50付属品切粉収納カバートラスコ品番758-7465質量(kg)1.9適合替刃SSE150スクレープ代(mm)約0.2~0.3
注意
※SSPE-300には切粉カバー、樹脂ケースは付いていません。
※スクレープ代は条件等により異なる場合があります。
※充電ドライバドリルは最大締め付けトルク22N・m以上(12V以上を推奨)のものをご使用下さい。
※インパクトドライバは使用しないで下さい。
※電動ドリルは回転数400(回転/分)以下(無段変速機能付きを推奨)でご使用下さい。
※振動ドリルは使用しないで下さい。

商品説明動画

SSPE使用方法
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75145917
2023-12-16
用途: 水道配管融着時
株式会社JUN建設建設業・工事業

問題なく使用出来ました。
あとは、径違いのスクレーパーも揃えたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする