PEスクレーパ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75145953 品番 SSPE5020
参考基準価格(税別)¥192,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。
電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。
刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。

最大スクレープ長さ(mm)58 適合管の呼び25〜50 仕様PWA(AW)規格専用 質量(kg)2.0 適合替刃SSE150 スクレープ代(mm)約0.2〜0.3
注意
※SSPE-300には切粉カバー、樹脂ケースは付いていません。
※スクレープ代は条件等により異なる場合があります。
※充電ドライバドリルは最大締め付けトルク22N・m以上(12V以上を推奨)のものをご使用下さい。
※インパクトドライバは使用しないで下さい。
※電動ドリルは回転数400(回転/分)以下(無段変速機能付きを推奨)でご使用下さい。
※振動ドリルは使用しないで下さい。

商品説明動画

SSPE使用方法
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75145917
2023-12-16
用途:
水道配管融着時
株式会社JUN建設 様 (建設業・工事業)

問題なく使用出来ました。
あとは、径違いのスクレーパーも揃えたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする