MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の パイプねじ切機
MCC(松阪鉄工所)の パイプバイス
樹脂管バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ呼び径
75〜200(JIS)
注文コード
75146486
品番
JPV-200
参考基準価格(税別)
¥61,380
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)
4.0
適合パイプ呼び径
75〜200(JIS)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
305×140×135
適合管
ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
適合パイプ外径(Φmm)
89〜216