安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
赤液棒状温度計 全没 1-24シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
温度測定範囲(℃)
0〜100
注文コード
75146488
品番
1-24-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
温度測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一番売れている最も一般的な温度計です。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
検査成績書を添付することが可能です。(有償)
最上部はリングではなく棒状になっております。
温度範囲(℃)
0〜100
目盛(℃)
1
全長(mm)
100
温度測定範囲(℃)
0〜100
アズワン品番
64-0705-73
設置方式
全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000