※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂管バイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ呼び径75〜250(ISO)、75〜300(JIS) 注文コード75146495 品番JPV-250
参考基準価格(税別)¥69,420 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は適合パイプ呼び径など2種類から選べます 他の種類を見る

チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。

質量(kg)4.3 適合パイプ呼び径75〜250(ISO)、75〜300(JIS) 寸法(縦×横×高さ)(mm)370×370×360 適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管 適合パイプ外径(Φmm)90〜315(ISO)、89〜318(JIS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする