MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の パイプねじ切機
MCC(松阪鉄工所)の パイプバイス
樹脂管パイプサポート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75146522
品番
JPS-2
参考基準価格(税別)
¥39,320
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
390〜550
適合パイプ呼び径
75〜250(ISO)、75〜300(JIS)
脚間隔(mm)
440
適合管
ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
適合パイプ外径(Φmm)
90〜315(ISO)、89〜318(JIS)