※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 電動工具 本体
MCC(松阪鉄工所)の 切断/曲げ
MCC(松阪鉄工所)の 切断用カッター
パイプマシン ネジプロ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75146531
品番
PMNG040
参考基準価格(税別)
¥288,800
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
仕様
(手動ダイヘッド)1/4〜1 1/2(MD40)
(ガス管用チェーザ)PT1/2〜3/4、PT1〜1 1/2
切断能力(mm)鉄工
8A〜40A(1/4B〜1 1/2B)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
55(60Hz)
電動機電圧(V)
100(単相特殊シリースモータ)
消費電力(W)
550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
533×386×345
質量(kg)
27