※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 電動工具 本体
MCC(松阪鉄工所)の 切断/曲げ
MCC(松阪鉄工所)の 切断用カッター
パイプマシン ネジプロ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75146547
品番
PMNG050
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
仕様
(手動ダイヘッド)1/4〜1 1/2(MD40)、1〜2(MD50)
(ガス管用チェーザ)PT1/2〜3/4、APT1〜2
切断能力(mm)鉄工
8A〜50A(1/4B〜2B)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
43(60Hz)
電動機電圧(V)
100(単相特殊シリースモータ)
消費電力(W)
750
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
598×401×390
質量(kg)
41
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません