青液棒状温度計 1℃ 全没 全長300mm 1-20シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 温度測定範囲(℃)0〜200 注文コード75146558 品番1-20-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は温度測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

青液の一般的な温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。

温度範囲(℃)0〜200 アズワン品番64-0705-80 全長(mm)300 温度測定範囲(℃)0〜200 目盛(℃)1 設置方式全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75146558 1-20-2 75146016 1-23-11 赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所 赤液棒状温度計 1℃ 全没 1-23シリーズ 安藤計器製工所 1本 649 税込714 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする